正面画像

掛時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59642278 品番SF245W
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ソーラー発電のみで動くオフィス向けの掛時計
直径41cmの大きめサイズで広めのスペースにも
電池交換不要で管理も楽に
高効率のソーラーセルを搭載。
補助電池がありませんので、電池の交換や廃棄の手間がかかりません。

仕様電波時計 厚さ(mm)55 質量(kg)2 枠の色 機能ソーラー電波時計、グリーン購入法適合品、UDフォント使用 直径(mm)410 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする