印刷プレビュー
GENTOS

ヘッドウォーズ999H

HW-999H ヘッドウォーズ999H GENTOS 59699421
HW-999H ヘッドウォーズ999H GENTOS 59699421   HW-999H ヘッドウォーズ999H GENTOS 59699421   HW-999H ヘッドウォーズ999H GENTOS 59699421   HW-999H ヘッドウォーズ999H GENTOS 59699421
取扱い終了
(20件の商品レビュー)
注文コード
59699421
品番
HW-999H
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

MH20-I LEDヘッドライト(明るさ350Lm) 男前モノタロウ 73385673 男前モノタロウ
LEDヘッドライト(明るさ350Lm)
¥2,390
シンプルなボディに優れた機能を搭載。
フォーカスレンズ搭載でスポット・ノーマル照射が可能。
Hi/Mid/Lowの3段階調光+クイックフラッシュの切替可能。
Hiモード時では230ルーメンの明るさを実現。
付属品
ヘッドバンド/ラバーバンド/オリジナルポーチ/ヘルメットホルダー/テスト用電池
ブラック
照光方式
フォーカスレンズ
本体質量(g)
約198
機能
クイックフラッシュ、フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能
光源
高輝度チップタイプ白色LED1灯
使用電池
単3形アルカリ電池×3本
本体サイズ(mm)
約W81×H50×D28(ヘッド部)、約W81×H51×D27(電池ボックス部)
電池寿命
【ヘッド部】実用点灯約8時間(Highモード点灯):実用点灯約20時間(Midモード点灯):実用点灯約60時間(Lowモード点灯)、クイックフラッシュ約18時間、【後部認識灯】連続点灯約400時間、点滅約750時間
全光束(Lm)
230
トラスコ品番
443-0328
連続点灯時間
約8時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
230
照射距離(m)
約132
電球の種類
LED

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
59699421
HW-999H
18832267
HLP-1803
LEDヘッドライト HLP-1803 GENTOS LEDヘッドライト HLP-1803
GENTOS 1個
¥4,490
欠品中
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
59699421
HW-999H
18832276
HLP-1802
LEDヘッドライト HLP-1802 GENTOS LEDヘッドライト HLP-1802
GENTOS 1個
¥3,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です 明るさ、点灯時間、ワイドビーム、照射距離に違いがあります

平均満足度:4.50  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 夜間作業時

夜間作業時の手元の明るさ確保のため購入。照明部分が軽量コンパクトでありながらバッテリーは後部にあり長時間の点灯に対応している。実際に一晩中(10時間)の作業でも電池交換は不要であった。ベルト部分も現場向きにしっかりしたつくりの為、長く使えそう。まさに、買って正解の一品。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-18]

満足度:

用途: 機械メンテナンス時

光量、光軸の可変は申し分ない。
電池BOXが分離型でカールコードがベルトと絡んで、ちょっと鬱陶しい感じです。
概ね良好です。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ユニオン電子工業 様 [2018-05-17]

満足度:

用途: 農作業

明るく広い範囲を照らせるので非常に助かっています。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-24]

満足度:

用途: アウトドアー用

購入し10分使用、、1週間後また使用したらもう壊れていた。ちょっと酷い製品

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 兼松精鍍工業有限会社 様 [2018-04-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性があり、商品の状態を確認させていただきたいので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

満足度:

用途: 通信線路工事

単3電池3本なので、機種ごと明るさが増すごとに電池寿命が短くなるが、それはやむを得ない。明るさは十分だ。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 [2016-09-29]

満足度:

用途: 夜の家庭菜園や細かい作業の趣味

実はこの製品は二個目ですが明るさも十分で重宝しています。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 村岡建設興行 様 [2017-07-19]

満足度:

用途: 現場用に購入

以前のモデルより明るくなりました。
以前は手をかざすと点灯消灯できるモデルを購入しましたが、狭いトンネルでは勝手に消えるので不便でした。スイッチを2回押せば常時点灯にできますが、押すのが面倒なので、このモデルを購入しました。
eneloopで使っていますが、8時間以上持ち満足しています。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 内和土木 様 [2016-01-14]

満足度:

用途: 両手がふさがった状態での作業

光量も申し分なく、重宝してます。

これは注文コード59699421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 蒜山ソイル工業有限会社 様 [2015-11-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。