2026年度版エコカレンダー卓上A6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59705881 品番E140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

シンプルでスタイリッシュなデザインで、使う場所を選びません。左側のメモスペースは、ToDoリストなどに使えて便利です。コンパクトで機能性抜群です。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月 サイズA6 質量(g)70 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×148×12 ページ数14 付録六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事 始まり曜日日曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする