2026年度版リシェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59708586 品番 213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手軽な大きさながら、月別のインデックスやペンホルダーがついた高機能シリーズ。カバーの皮革調らしい色の濃淡も、魅力のひとつ。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日〜2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月29日〜2027年1月3日 ミルクキャラメル サイズA6 材質(表紙)PVC ページ数224 付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、Wish List、Shop List、贈答の控え、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月1 レイアウトウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする