印刷プレビュー
SWAGE-LINE

ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア

BTR338 ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE 59716256
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BTR338 ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE 59716256   BTR338 ステンレスメッシュ ブレーキホース リアホースキット- フィッティング ブラック(電解発色) - ホース クリア SWAGE-LINE 59716256
商品レビューを投稿する
注文コード
59716256
品番
BTR338
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,732
販売価格(税別)
¥22,900

 
お気に入りに追加
全部で  391  種類のバリエーションがあります
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
適合メーカー
YAMAHA
付属品
ホース類/取付説明書/製品保証書
仕様
【フィッティング素材】:ステンレス【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25/F1.00、キャリパー側:F1.00/S1.25【ホース1】:[ST]+SF-SF+[FA]/280[300]【ホース2】:[FA]+SF-SF+[ST]/810[830]
適合車種
V-MAX(1700) ABS(09-16)
注意
※フルードは入っておりません。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。
※製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
※取り付け上の理由、要因による事故やトラブルに関しては、一切の責任を負いません。
※ホース長はノーマル状態で合わせております。ハンドルおよびキャリパーなど純正部品以外のものに交換している場合は取り付けが出来ないことがございます。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。