※寸法図

SNZS-M1.6-8-ALK【ワケあり】 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 59728369 SNZS-M1.6-8-ALK【ワケあり】 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 59728369

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11 寸法L(mm)8 注文コード59728369 品番SNZS-M1.6-8-ALK【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,798
この商品は材質・寸法L・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

精密機器用微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 寸法L(mm)8 寸法L1(mm)0.5 寸法L2(mm)1.2 寸法M(mm)M1.6 寸法s(mm)0.7 ねじピッチ0.35 最大締付トルク(N・m)0.05 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11 用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする