ヨコタ工業
軽量型インパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
59730518
品番
YW-70PTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
ピストル型インパクトレンチ9.5Sq仕様軽量コンポジットボディー採用 ハイパワー(ツインハンマ)採用 リバースレバー一体型レギレータ内臓 エルゴノミクス グリップ。
用途
ボルト・ナットの着脱作業
最大トルク(N・m)
70
付属品
タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)
スピンドル中央部より外側迄:28、角ドライブ:9.5
全長(mm)
166.5
質量(kg)
1.2
空気圧力(MPa)
0.6
給気口
1/4Rc
空気消費量(L/minANR)
負荷時:71
使用ホース(mm)
9.5×5m
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
M6~M8
ビット寸法(mm)
9.5