印刷プレビュー
IDEC(和泉電気)

Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

画像準備中
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
59734805
品番
ABN3G02S
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  51  種類のバリエーションがあります
ボタン形状:大形フルガード付
取付穴径:Φ30
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
ボタン色
ボタン形状
丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接点材質
銀接点
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 制御盤補修部品

即納で助かりました。納期に間に合いました。

これは注文コード06928381についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社豊田工業 様 [2016-07-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。