エレキギター用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59735710 品番GW-LP-BROWN / Deluxe Wood
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。
Gator GW-LP-BROWNは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ブラウンの外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造にPVCレザーを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドと柔らかな裏地で楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。
型番:GW-LP-BROWN / Deluxe Wood
JANコード:0716408504001
対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター
外装:ブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)
内装:厚手フォームパッド+柔らかな裏地+ネックサポート
構造:高耐久性合板製ハードシェル
内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約23.6cm/くびれ部幅 約23.9cm/ボディ下部幅 約34cm
重量:約4.2kg(推定)
付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル
GW-LP-BROWNは、ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能を兼ね備えた、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、信頼性の高い理想的な選択肢です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする