印刷プレビュー

ドライブレコーダー AMS-D101

AMS-D101 ドライブレコーダー AMS-D101 AMS(アムス) 59739182
 
AMS-D101 ドライブレコーダー AMS-D101 AMS(アムス) 59739182   AMS-D101 ドライブレコーダー AMS-D101 AMS(アムス) 59739182   AMS-D101 ドライブレコーダー AMS-D101 AMS(アムス) 59739182   AMS-D101 ドライブレコーダー AMS-D101 AMS(アムス) 59739182
(2件の商品レビュー)
注文コード
59739182
品番
AMS-D101
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,361
販売価格(税別)
¥5,890

 
お気に入りに追加
取付方式
一体型
カメラ仕様
100万画素HD、対角142°/水平120°/垂直90°、1080HD:1920×1080(25fps)/1080P:1440×1080(30fps)/720HD:1280×720(30fps)/VGA:640×480(30fps)
記録媒体
8〜32GBのmicroSD/SDHCカード(クラス6以上)
付属品
専用シガー電源アダプター、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ×5、microSDカード(8GB/クラス10、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約66.5×32.5×43
センサー
3軸Gセンサー
消費電流(mA)
(最大)500/5V
インターフェース
1.5インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
(シガーアダプター)ガラス管ヒューズ(5mm×20mm):1A
記録ファイル形式
動画:AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画:JPG(12/10/8/5/3/2MHD、1.3M、VGA)
録画時間
常時録画モード(1/2/3分)、イベント録画モード:常時録画モードに連動、エンジンON/OFFに連動
デジタルズーム
1〜4倍
フレームレート
25/30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
入力電源(V)
DC12/24に対応
動作温度範囲(℃)
-10〜60
注意
※SDカードの容量が一杯になると、古い映像ファイルから上書きされていきます。
※イベント録画/手動録画では記録ファイルが保護された状態になります。この場合、上書きされることはありません。
※8GB microSDカード(クラス10)が付属しています。
※一般動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 普通に車の運転時に

ブラケットがチャチイすぐ外れる。取説がわりにくい。

これは注文コード59739182についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-11]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 社内連絡車の運行記録

コンパクトなのに画像や機能性が優れていて使いやすく、取り付けも簡単。

これは注文コード59739182についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 常南通運株式会社 様 [2017-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。