印刷プレビュー

ドライブレコーダー AMS-D102

AMS-D102 ドライブレコーダー AMS-D102 AMS(アムス) 59739198
 
AMS-D102 ドライブレコーダー AMS-D102 AMS(アムス) 59739198   AMS-D102 ドライブレコーダー AMS-D102 AMS(アムス) 59739198   AMS-D102 ドライブレコーダー AMS-D102 AMS(アムス) 59739198   AMS-D102 ドライブレコーダー AMS-D102 AMS(アムス) 59739198
商品レビューを投稿する
注文コード
59739198
品番
AMS-D102
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,709
販売価格(税別)
¥8,990

 
お気に入りに追加
液晶サイズ
2.4インチ
カメラ仕様
200万画素HD、対角130°/水平100°/垂直80°、FHD:1920×1080/HD:1280×720
記録媒体
8〜32GBのmicroSD/SDHCカード(クラス6以上)
付属品
専用シガー電源アダプター、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ×5、microSDカード(8GB/クラス10、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×33×63
センサー
3軸Gセンサー
対応
WDR
消費電流(mA)
(最大)500/5V
インターフェース
2.4インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
(シガーアダプター)ガラス管ヒューズ(5mm×20mm):1A
記録ファイル形式
動画:MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画:JPG(3/2/1.2/M、VGA)
録画時間
常時録画モード(1/2/3分)、イベント録画モード:常時録画モードに連動、エンジンON/OFFに連動
デジタルズーム
1〜4倍(静止画のみ)
フレームレート
30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
入力電源(V)
DC12/24に対応
動作温度範囲(℃)
-10〜60
注意
※SDカードの容量が一杯になると、古い映像ファイルから上書きされていきます。
※イベント録画/手動録画では記録ファイルが保護された状態になります。この場合、上書きされることはありません。
※8GB microSDカード(クラス10)が付属しています。
※一般動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。