印刷プレビュー

GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103

AMS-D103 GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103 AMS(アムス) 59739207
 
AMS-D103 GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103 AMS(アムス) 59739207   AMS-D103 GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103 AMS(アムス) 59739207   AMS-D103 GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103 AMS(アムス) 59739207   AMS-D103 GPS内蔵ドライブレコーダー AMS-D103 AMS(アムス) 59739207
(2件の商品レビュー)
注文コード
59739207
品番
AMS-D103
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
液晶サイズ
2.7インチ
カメラ仕様
200万画素HD、対角130°/水平100°/垂直80°、FHD:1920×1080/HD:1280×720
記録媒体
8〜32GBのmicroSD/SDHCカード(クラス6以上)
付属品
専用シガー電源アダプター、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ×5、microSDカード(8GB/クラス10、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約81×35×62
センサー
3軸Gセンサー
対応
WDR/GPS
消費電流(mA)
(最大)500/5V
インターフェース
2.7インチ液晶ディスプレイ
ヒューズ
(シガーアダプター)ガラス管ヒューズ(5mm×20mm):1A
記録ファイル形式
動画:MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画:JPG(3/2/1.2/M、VGA)
録画時間
常時録画モード(1/2/3分)、イベント録画モード:常時録画モードに連動、エンジンON/OFFに連動
デジタルズーム
1〜4倍(静止画のみ)
フレームレート
30fps
音声
マイク、スピーカー内蔵
入力電源(V)
DC12/24に対応
動作温度範囲(℃)
-10〜60
注意
※SDカードの容量が一杯になると、古い映像ファイルから上書きされていきます。
※イベント録画/手動録画では記録ファイルが保護された状態になります。この場合、上書きされることはありません。
※8GB microSDカード(クラス10)が付属しています。
※一般動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: トラック運行時

取り付けも簡単で、画像も綺麗に映ってました、弊社の車全14台に取り付けました。

これは注文コード59739207についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社伊藤運送 様 [2018-05-21]

満足度:

用途: 運転時

レコーダー解析が簡単であれば良いのですが、わかりやすくお願いします。

これは注文コード59739207についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社西遠陸送 様 [2017-10-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。