※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】管内カメラGラインスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59744557 品番GLS-2220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

SDカードで静止画・録画の保存が可能!
サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!

仕様
【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯
【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)
【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース 寸法(mm)118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H) 質量(g)本体380、リール部4400 電源リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hz レンズ画角:62.5°(対角) 保存形式静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル) モニタ3.5型TFTカラー液晶 バッテリー稼動時間2時間の充電で4時間使用可能 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする