光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59748246
品番
G98PO-3/4
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
都市ガス
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
Rc3/4
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
60.5
寸法H1(mm)
42.8
寸法R(mm)
43
寸法H2(mm)
23.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。