現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02734990/2026/10/21 21:39:05
L 【オーダー】 アングルキャリーL 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 59748693
※フレーム:アルミ コーナー:青
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
【オーダー】 アングルキャリーL
注文コード59748693
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,990~
特長:積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
注意:※長短側の内寸法が310mm以下はできません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
高さ(mm):(3インチキャスター取付)133
短辺(mm):310~1100(1mm単位で指定可)
長辺(mm):310~1500(10mm単位で指定可)
耐荷重(kg):150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
キャスター:自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
荷台寸法(幅)(mm):310~1100(1mm単位で指定可)
フレーム色:赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー:赤、緑、青、黒
板幅(mm):(アルミ補強板)50、140
特性:軽量
荷台寸法(奥行)(mm):310~1500(10mm単位で指定可)
キャスタータイプ:3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
積載面高さ(mm):(3インチキャスター取付)105
サービス分類:オーダー・加工
材質(Lアングル):PVC又はアルミ
材質(コーナー):PP
補強部材:アルミ角パイプ(2個採用)
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)