画像準備中

LOCTITE 378585 O-RING KIT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード59760815 品番-
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自動車・建設車輌・農機、油圧・空圧機器・工作機械・各種ポンプなどの修理時に、素早く簡単に、さまざまなサイズのO-リングを作ることができます。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする