IT-016U USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo) 59771967

 

IT-016U USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo) 59771967 IT-016U USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo) 59771967 IT-016U USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo) 59771967 IT-016U USBインプットツール ミツトヨ(Mitutoyo) 59771967

USBインプットツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59771967 品番IT-016U
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥13,090
販売価格(税別)
11,900

パソコンに接続するだけで、エクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。
用途に合わせて、2種類のUSBインプットツールをご用意しています。
インターフェースボックスのデータ入力スイッチは、Φ18mmと大きく押しやすいので作業性が向上します。
スイッチの耐久性は1000万回。

質量(g)56 使用温度範囲(℃)0〜40 出力(データ)USB1ch 電源バスパワー ケーブル長(m)1 対応OSWindows2000/XP/Vista/7/8/8.1 対応機種USBコネクタ(Aタイプ)を有するコンピュータ 接続【1】IT-016U単体使用時:Windows標準のHIDキーボードデバイスドライバに対応(パソコンに接続するだけで自動認識)、【2】USB-ITPAK使用時:VCP(仮想COMポート)デバイスとして使用 標準のHIDドライバ【1】からUSB-ITPAK付属のVCPドライバに切替 入力(データ)デジマチック1ch 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×64×21 保存温度範囲(℃)-10〜60 通信速度12Mbps(Full Speed) 最大接続台数(Windows2000/XP)100台以内、(WindowsVista/7/8/8.1)20台以内 USBタイプUSB2.0認証 ミツトヨ品番264-016-10
注意
※使用するコンピュータやUSBハブによっては最大接続台数がこれ以下になる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17秋号 測定・測量用品編:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする