ピコ ドッグキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59778507 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

上開き扉付きで、ペットの出し入れが便利なキャリーです。
上開き扉付きなので、ペットの出し入れに便利です。
通気性を考慮した快適設計です。

材質本体・持ち手:ポリプロピレン、扉:ポリスチレン、バックル・鍵:ABS樹脂、滑り止め:ポリウレタン ピンク 寸法(cm)30×49×29内寸:26×43×28 製品質量(g)1,100 対象超小型犬・うさぎ用 適応体重(kg)目安:5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする