IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) E12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59803073
品番
ALNE21102DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
230
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
照光色
乳白
保護構造
IP65
照光方式
LED照光方式
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30