エレキギター用セミハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59811039 品番GL-SG
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ギグバッグの軽快さとハードケースの堅牢性を融合。GATOR「GL-SG」は、Gibson SG(R)および同様のソリッドボディギターに対応したセミハードケース。軽量かつ高耐久な設計で、ライブや移動時の信頼性を高めます。
・高密度EPSフォーム+柔らかなライニングで衝撃・擦り傷から楽器を保護
・耐水性に優れた600デニールナイロン外装で屋外使用も安心
・内部に2つの収納コンパートメント付きでカポ・弦・ピックなどを整理可能
・頑丈なキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで移動も快適
・SG専用設計でフィット感と安定性を確保(※Bigsby搭載モデルには非対応)
・国内正規品として信頼性の高い品質管理を実施
・型番:GL-SG
・JANコード:0716408505879
・対応楽器:Gibson SG(R)および同様のソリッドボディギター
・内寸:全長102.6cm/ボディ長43.2cm/上部幅28.4cm/くびれ幅24.9cm/下部幅34cm/深さ7.1cm
・重量:約2.4kg
・素材:EPSフォーム+600デニールナイロン
・カラー:ブラック
・ブランド:GATOR CASES(ゲーターケース)
GL-SGは、SGタイプギターの運搬に特化したセミハードケース。軽量ながらも高い保護性能と収納力を備え、演奏活動の信頼できるパートナーとして活躍します。レビューでも「軽くて安心感がある」「ストップテールピースのSGに最適」と高評価を獲得しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする