*イメージ画像となります。

VP50BS-M6-S3 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59819491 VP50BS-M6-S3 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59819491

真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59819491 品番 VP50BS-M6-S3
参考基準価格(税別)¥2,266 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコーン 色(パッド)ナチュラル 接続ねじサイズM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする