※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
接点構成
1b
注文コード
59820625
品番
AOFW201R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
接点材質
銀接点
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
22