印刷プレビュー

ミニファン

YMF-103F(S) ミニファン YAMAZEN(山善) 60012486
取扱い終了
(4件の商品レビュー)
注文コード
60012486
品番
YMF-103F(S)
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
横置きはもちろんのこと、作業の邪魔にならないよう垂直面にもマグネットで貼り付けれます。
マグネットですので、取り付け・取り外しが簡単です。
フレキシブル式なので、風向きが自由自在。
質量(kg)
0.8
シルバー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
羽根枚数
4
電源コード(m)
約2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)10/8
ファン径(cm)
10(アルミ製)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2400/2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.5×14×33
電流(A)(50/60Hz)
(最大)0.17/0.13

平均満足度:4.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 腰部にスポット的に当て、エアコンの涼しさ増をねらったもの。

非常に効果があり満足している。

これは注文コード60012486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 原マジックプロダクション 様 [2015-07-30]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 実験設備冷却用

実験設備冷却に使用しています.それなりに効いています.
パソコンの空冷ファン程度の風力です.

これは注文コード60012486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-26]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: デスクワーク

マグネットでしっかり固定されて使いやすいです。
音も静かです。
マグネットを吸着させる面積が少ないときついかも知れません。

これは注文コード60012486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 福島製作所 様 [2013-06-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 風呂上がり、キッチン作業の補助的、冷風。

少し、小さくて、弱かった様です。選択を間違ったかな。

これは注文コード60012486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。