※L型

ボトルスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納本数(本)20(200ml)、16(250ml) 注文コード60065611 品番2148【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9808,798
この商品は収納本数など3種類から選べます 他の種類を見る

試薬ビンの収納がひな段式なので、薬品の種類が一目でわかり、取り出しも安全です。全面がクリアーブルーの塩化ビニール製で、耐薬品性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 収納本数(本)20(200ml)、16(250ml) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 段数4 型番2148 段幅(mm)65 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)305×275×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする