現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07850299/2026/07/03 11:44:42
DUV001 【オーダー】紫外線対策フィルム ハイグレード リンテックコマース 60080015
リンテックコマース
【オーダー】紫外線対策フィルム ハイグレード
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード60080015
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥849~
特長:UV400対応の窓用フィルム
サングラスなどで見慣れている「UV400」に対応している紫外線カットフィルムです。
紫外線A波(315nm~400nm)は、皮膚深層部の真皮まで届き、肌などに影響を及ぼします。
このフィルムは無色透明ですが、波長400nmまで99%カットします。窓ガラス全面に貼って強烈な紫外線が屋内に入ることを防ぎましょう。
色透明だから、貼っても違和感ありません。今のお部屋の雰囲気をこわすことなく紫外線対策ができます。
使用後、きれいにはがせる「弱粘着」タイプだから、賃貸マンションや社宅に貼れます。
用途:紫外線のカットに
:透明
タイプ:貼って剥がせる
機能:紫外線99%カット
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)