※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X18 +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60147967 5X18 +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ 60147967

+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10000個) 呼び径d5 注文コード60147967 品番5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,474
販売価格(税別)
31,340
この商品は呼び径d・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。
耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 高さ(mm)頭部k:3.3 ピッチ0.8 表面処理ユニクロ 呼び径d5 首下長さL(mm)18 頭部径dk(mm)9 穴幅(mm)十字穴幅m:4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする