IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
LED球(保守用部品 LAD)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60203936
品番
LAD-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥228
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用電圧(V)
DC5,6、12、24
適合ユニット型式
A1・A2・A8シリーズ
照光種別
LED照光
発光色
アンバー
口金
Aシリーズ専用
定格電流(mA)
20
注意
※電流制限用抵抗は内蔵しておりません。