取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
形状丸形
接点構成3c
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質金接点(銀に金・クロスバー接点)
定格通電電流(A)3
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
鍵抜け中抜け(左・右不抜け)
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000