現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07851546/2026/11/05 14:57:07
AD-330 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス 60313350
アンデックス
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品
注文コード60313350
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,270~
特長:1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】
捕集効率90%の給気一次フィルターです。
柔軟性のあるフィルターです。
難燃性フィルター。
◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター
◎信頼のアンデックスブース純正品
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。
注意:※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、2000mm×5000mmとなります。
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。
※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm):18.0±3.0
種類:給気一次フィルター
最小寸法(mm):300×300
荷姿:ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s):1.5
機能:難燃性
耐熱温度(℃):100
最大寸法(mm):2000×5000
捕集効率(%):90
RoHS指令(10物質対応):対応
給塵量(g/m<sup>2</sup>):450
圧力損失(Pa):45~250
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)