![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07851547/ | 2026/11/05 14:10:14 |
![]() | アンデックス 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品 |
|
|
| 特長: | 1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。 |
|---|---|
| 用途: | 塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。 |
| 注意: | ※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、2000mm×5000mmとなります。 ※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。 ※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。 ※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。 ※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。 ※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ポリエチレンテレフタレート |
| 厚さ(mm): | 20.0±3.0 |
| 種類: | 給気二次フィルター(天井フィルター) |
| 最小寸法(mm): | 300×300 |
| 荷姿: | ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) |
| 風速(m/s): | 0.25 |
| 機能: | 難燃性 |
| 耐熱温度(℃): | 120 |
| 最大寸法(mm): | 2000×5000 |
| 捕集効率(%): | 98 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 給塵量(g/m<sup>2</sup>): | 450 |
| 圧力損失(Pa): | 30~390 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

