![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07851550/ | 2026/08/05 22:50:06 |
![]() | アンデックス 【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品 |
|
|
| 特長: | 1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。 |
|---|---|
| 用途: | 塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。 |
| 注意: | ※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、2000mm×5000mmとなります。 ※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。 ※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。 ※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。 ※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。 ※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ポリエステル/アクリル系 |
| 厚さ(mm): | 5.0±1.5 |
| 種類: | 給気一次フィルター |
| 最小寸法(mm): | 300×300 |
| 荷姿: | ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) |
| 風速(m/s): | 2.5 |
| 機能: | 難燃性 |
| 耐熱温度(℃): | 100 |
| 最大寸法(mm): | 2000×5000 |
| 捕集効率(%): | 88 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 給塵量(g/m<sup>2</sup>): | 264 |
| 圧力損失(Pa): | 11~206 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |