現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07851551/2026/10/05 09:31:59
PX-400 【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス 60313395
アンデックス
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品
注文コード60313395
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,310~
特長:1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。
あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。
◎高品質製品(high quality products)
◎難燃性フィルター
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途:塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。
注意:※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、1600mm×5000mmとなります。
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ポリエステル
厚さ(mm):18.0±3.0
種類:給気二次フィルター(天井フィルター)
最小寸法(mm):300×300
荷姿:ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s):0.5
機能:難燃性
その他の機能:粘着剤付き
耐熱温度(℃):130
最大寸法(mm):1600×5000
捕集効率(%):98
RoHS指令(10物質対応):対応
給塵量(g/m<sup>2</sup>):510
圧力損失(Pa):45~400
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)