![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07851552/ | 2026/10/01 02:29:11 |
![]() | 日本バイリーン 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 |
|
|
| 特長: | 1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。 |
|---|---|
| 用途: | 乾燥炉内循環フィルター |
| 注意: | ※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、1600mm×5000mmとなります。 ※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。 ※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。 ※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | 芳香族ポリアミド |
| 厚さ(mm): | 10.0±2.0 |
| 種類: | 乾燥炉用耐熱フィルター |
| 最小寸法(mm): | 300×300 |
| 荷姿: | ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) |
| 風速(m/s): | 1 |
| 機能: | 難燃性、JIS F☆☆☆☆ |
| 耐熱温度(℃): | 180 |
| 最大寸法(mm): | 1600×5000 |
| 捕集効率(%): | 88 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 給塵量(g/m<sup>2</sup>): | 440 |
| 圧力損失(Pa): | 25~200 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

