現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07851554/2026/10/04 20:09:22
FR-580 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン 60313429
日本バイリーン
【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品
注文コード60313429
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,270~
特長:1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途:塗装ブース排気フィルター
注意:※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、1600mm×5000mmとなります。
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。
※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ポリオレフィン
厚さ(mm):20.0±3.0
種類:塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm):300×300
荷姿:ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s):2.5
機能:JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃):60
最大寸法(mm):1600×5000
捕集効率(%):80
RoHS指令(10物質対応):対応
給塵量(g/m<sup>2</sup>):984
圧力損失(Pa):54~200
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)