![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07851556/ | 2026/10/04 21:52:38 |
![]() | 日本バイリーン 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 |
|
|
| 特長: | 1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 |
|---|---|
| 用途: | 塗装ブース給気二次天井フィルター |
| 注意: | ※カット品の最小寸法は、300mm×300mm、最大寸法は、1600mm×5000mmとなります。 ※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。 ※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。 ※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。 ※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。 ※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。 ※本製品は空気ろ過用に設計されていますのでそれ以外の用途には使用しないでください。 ※直射日光や火気から遠ざけて保管してください。密閉、狭い空間、高温、高湿になる場所での長時間保管は避けてください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 材質: | ポリオレフィン |
| 厚さ(mm): | 18.0±3.0 |
| 種類: | 給気二次フィルター(天井フィルター) |
| 最小寸法(mm): | 300×300 |
| 荷姿: | ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) |
| 風速(m/s): | 0.5 |
| 機能: | 難燃性、JIS F☆☆☆☆ |
| その他の機能: | 粘着剤付き |
| 耐熱温度(℃): | 80 |
| 最大寸法(mm): | 1600×5000 |
| 捕集効率(%): | 98 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 給塵量(g/m<sup>2</sup>): | 505 |
| 圧力損失(Pa): | 45~400 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

