![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07852461/ | 2026/10/14 20:46:30 |
![]() イメージ画像 | ユタカメイク 【オーダー】間仕切りシート クリスタルクロス&カーテンレールセット |
|
|
| 特長: | シート特長 PEフィルム透明シートより長持ち。半透明で識別し易いのが特徴。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。 |
|---|---|
| 用途: | 簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 |
| 注意: | ※シートにつきまして、若干ではありますが製品の特性上、寸法に誤差が生じます。ご了承ください。 ※シート幅の選定目安について、レール取付間口に対し、5%以上拡大した寸法にて選択下さい。(例 間口1800mmの場合、シート2000mm) ※シート高の選定目安について、開口高さH寸法から-80mm(床から10cmすく)にて選定して下さい。 ※レールを取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください) ※カーテンレールを取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。 ※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください) ※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ |
| 幅(mm): | 400~10000 |
| 高さ(mm): | 500~4000 |
| 材質(シート): | ポリエチレン |
| ハトメピッチ(mm): | 200 |
| 材質(ジョイント): | スチール/ユニクロ |
| 生地厚(mm): | 0.16 |
| 材質(ブラケット): | スチール/ユニクロ |
| 材質(レール): | アルミ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥8,800/税込¥9,680 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,500/税込¥11,550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

