B-1203M1【リサイクル】 【プール品】 リサイクルバッテリー(リョービ)B-1203M1 ※在庫品出荷 ノーブランド 60328285

ノーブランド

【プール品】 リサイクルバッテリー(リョービ)B-1203M1 ※在庫品出荷 12V 1台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60328285 品番B-1203M1【リサイクル】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種BID-123(22)・BID-122(45)・BID-1230・BID-1225・BID-121(H27)・BID-1230(45)・BID-1211・BD-125・BD-120・BD-121・BFL-125・BLT-125・BID-121(H18)・BID-1220・BID-125(8)・BID-1210・BPD-1200 バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)1.3A バッテリー電圧(V)12 充電器形名UBC-200H・UBC-180H・UBC-150・UBC-100・BC-1201T 適合メーカーリョービ
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方1注文コードにつき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島1注文コードにつき ¥800 / 税込 ¥880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする