![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07852887/ | 2026/06/30 18:04:29 |
![]() | ノイエ 【オーダー】防炎・ミラーレースシリーズ 全5柄 防炎・ミラーレース・ウォッシャブル |
|
|
| 特長: | 1cm刻みで幅・丈が選べる防炎・ミラーレースカーテン 選べる5柄 防炎・ミラー・ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン |
|---|---|
| 幅(cm): | 30~800 |
| 機能: | 防炎・ミラー・ウォッシャブル |
| 柄: | 全5柄 |
| 丈(cm): | 30~300 |
| 組成: | ポリエステル100% |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥800/税込¥880 |
| 全国 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 全国 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 北海道地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 北海道地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,500/税込¥4,950 |
| 沖縄地方 | 数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |