LDA2L-G-E17-2T42P 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367405

LDA2L-G-E17-2T42P 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367405 LDA2L-G-E17-2T42P 小形LED電球 広配光 アイリスオーヤマ 60367405

小形LED電球 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード60367405 品番LDA2L-G-E17-2T42P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)27 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×74 口金E17 定格消費電力(W)2.1 全光束(Lm)230 光源寿命設計寿命:40000時間 配光角度(°)220 光色電球色 明るさ25形相当 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60367405 LDA2L-G-E17-2T42P 60367746 LDA2L-G-E17-2T52P LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1箱(2個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする