![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07852889/ | 2026/09/18 15:31:01 |
![]() | 住化積水フィルム 【オーダー】伸野果SUN-X |
|
|
| 特長: | 0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。 |
|---|---|
| 用途: | 育苗ハウス・夏秋栽培トマト用 |
| 注意: | ※幅1050cm以上は中継ぎ加工となります。 ※製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。 ※ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。 ※高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。 ※近所での硫黄系薬剤につきましても劣化を引き起こす可能性があります。土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。 ※濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。 ※ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専門補助部材を使用してください。 ※農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。 ※絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。 ※展張したフィルムは地域・場所などの使用条件によって差が出る場合がございます。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 仕様: | 中期展張用 |
| 厚さ(mm): | 0.15 |
| 特性: | 梨地 |
| 関連資料: | (2.75MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


(2.75MB)