現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07852891/2026/09/18 22:55:15
- 【オーダー】花野果 蒼天UVロング 住化積水フィルム 60401498
住化積水フィルム
【オーダー】花野果 蒼天UVロング
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
11日出荷とは
注文コード60401498
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥964~
特長:波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。
独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。
メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。
害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。
ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
用途:パイプハウス、大型ハウス用
注意:※幅1050cm以上は中継ぎ加工となります。
※製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
※ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
※高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
※夏場に展張する時にはたるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
※高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
※イオウ燻蒸や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。近所での硫黄系薬剤につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
※土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
※濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
※ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専門補助部材を使用してください。
※農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
※絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
※なす、一部の花やミツバチを使用する栽培法には適さない場合がありますのでご注意ください。
※殺虫や殺菌効果はありませんので、発生状況に応じた適切な防除をしてください。
※展張したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
仕様:長期展張用
厚さ(mm):0.15
使用例:実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など
特性:コート型・UVカット
関連資料:(2.18MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)