現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07854070/2026/10/14 22:20:26
- 【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール ユタカメイク 60401647
イメージ画像
ユタカメイク
【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
15日出荷とは
注文コード60401647
品番-
内容量1式
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,230~
特長:シート特長
遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。
一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。
乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。
遮熱効果の秘密
シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。
特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。
遮熱性
腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。
その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途:簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。
注意:※シートにつきまして、若干ではありますが製品の特性上、寸法に誤差が生じます。ご了承ください。
※シート幅の選定目安について、レール取付間口に対し、5%以上拡大した寸法にて選択下さい。(例 間口1800mmの場合、シート2000mm)
※シート高の選定目安について、開口高さH寸法から-80mm(床から10cmすく)にて選定して下さい。
※レールを取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください)
※カーテンレールを取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。
※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください)
※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):400~10000
高さ(mm):500~5000
材質(シート):ポリエチレン
ハトメピッチ(mm):200
生地厚(mm):約:0.3
ハトメ:12Φ(真鍮)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)