現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07854072/2026/07/06 05:11:41
- 【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク 60401665
イメージ画像
ユタカメイク
【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】&カーテンレールセット
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品
15日出荷とは
注文コード60401665
品番-
内容量1式
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥28,064~
特長:シート特長
防炎製品No.取得済み
カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
カーテンレール特長
工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途:簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。
注意:※シートにつきまして、若干ではありますが製品の特性上、寸法に誤差が生じます。ご了承ください。
※シート幅の選定目安について、レール取付間口に対し、5%以上拡大した寸法にて選択下さい。(例 間口1800mmの場合、シート2000mm)
※シート高の選定目安について、開口高さH寸法から-80mm(床から10cmすく)にて選定して下さい。
※レールを取付ける際のブラケットには取付けビスが付属しておりません。(4Φの皿ビスでブラケットを取付けてください)
※カーテンレールを取付けた際に少量のランナーにカーテンの全重量が掛からないよう注意して取付けてください。
※L=4000以上はジョイント部材にて接続となります。(レール断面の穴に差し込んでください、ジョイント部には必ず2本使用してください)
※製品の取り付けには重量に耐える下地材へしっかり取付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ
幅(mm):400~9000
高さ(mm):500~4000
ブラケット:スチール/ユニクロ
材質(シート):ポリエステル(塩ビコーティング)
ハトメピッチ(mm):200
材質(カバー):継カバー:スチール/ユニクロ
材質(ジョイント):スチール/ユニクロ
生地厚(mm):約0.5
材質(レール):アルミ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき8,800/税込9,680
北海道地方数量1につき10,500/税込11,550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)