印刷プレビュー
IDEC(和泉電気)

PS3N形スイッチングパワーサプライ

画像準備中
出荷目安:14日 返品不可
14日出荷とは
(8件の商品レビュー)
注文コード
60401774
品番
PS3N-E05A1DN
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
全部で  135  種類のバリエーションがあります
ローコスト、小形軽量、しかも高性能
リップルノイズ(mVp-p)
-10〜0℃:160mV以下
0〜+50℃:100mV以下
出力電圧(V)
5
出力容量
100W
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
AC100V
カバー
カバー付
端子形状
コネクタタイプ
漏洩電流
100V用:0.5mA以下(50、60Hzにて)
定格入力電流(A)
2.2A
入力周波数(Hz)
47〜63Hz(AC入力のみ)
突入電流(A)
20A以下
出力電圧可変範囲(V)
±10%(前面、V. ADJボリュームにより調整可)
効率
0.79
入力電圧範囲(V)
AC85〜132V/DC105〜170V共用

平均満足度:4.88  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

これは注文コード06950054についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-29]

満足度:

用途: 設備の補修部品として購入いたしました。

10Wタイプで5Vと12Wを購入、コンパクトで取り回しがよく取り付け作業も時間がかかりませんでした。

これは注文コード06949713についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-21]

満足度:

用途: 機器の故障の修繕

安価で,問題なく使用できました.
カバーがあればなお結構です.

これは注文コード06950045についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-25]

満足度:

用途: 立体駐車場操作回路電源

耐久性が高い。

これは注文コード06950246についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 横浜駐車場サービス有限会社 様 [2014-03-08]

満足度:

用途: 制御回路コイル電圧の変換

良好に使用できます。良心的な価格設定に感謝します。

これは注文コード06950054についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-19]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 古いのと交換15年前のものと

いずみで検索できません
idecでわかりました
古い番号で検索できるサイトとか調べられるサイトがモノタロウさんにあればいいなと思います

これは注文コード06949844についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クリーニング戸松屋 様 [2013-10-07]

満足度:

用途: 設備のメンテ用

価格のわりに高性能でコンパクト、取付も簡単でした。

これは注文コード06950246についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-04]

満足度:

用途: 機械(木工)の配電盤内シーケンサーの電源にしよう

価格共使いやすい

これは注文コード06950151についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-04-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。