バリアブル フリクションアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60414658 品番244N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。
このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。
上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。
この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。
53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。
このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。
この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。
耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)1.09 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)53 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする