※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WINTER ACE S-355_1235+45 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 60448100 WINTER ACE S-355_1235+45 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 60448100 WINTER ACE S-355_1235+45 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 60448100 WINTER ACE S-355_1235+45 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 60448100 WINTER ACE S-355_1235+45 【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 60448100

【軽トラ・バン】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 145/80R12 80/78N LT + スチールホイール4本set

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード60448100 品番WINTER ACE S-355_1235+45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ウインターエース 単穴専用ホイール(スチール)
【ホイールサイズ】 :12インチ3.5J 4-100 +45
【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10
【タイヤサイズ】 :145/80R12 80/78N LT
【タイヤ性能】 :ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追求
ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス
参考車種 :
【日産】 ・NT100クリッパー(DR16T) ・NV100クリッパー(DR17V・DR64V)
【マツダ】 ・スクラムトラック(DG16T) ・スクラムバン(DG17V)
【ミツビシ】 ・ミニキャブトラック(DS16T) ・ミニキャブバン(DS17V)
【スズキ】 ・エブリイバン(DA17V) ・キャリイ(DA16T)

用途軽トラ・軽バン タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT ホイールウィンターエース(S-355) タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 ホイールサイズ12インチ 3.5J 4-100 +45
注意
※ ホイールのナットホールは、テーパー座・球面座共用ナット座を採用
※ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます(純正平座ナットは使用不可)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする