AV延長ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60448827 品番35S-012L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270

3.5mmステレオを直角(L型)に変換するケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が12cmなので邪魔になりません。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。 金メッキ採用しているのでノイズ対策も万全です。 RoHS対応製品です。

加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC 端子ステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニジャック ケーブル長(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする