カッター EXL-500

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60523215 品番161B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

シンプルなデザインのオートロック式大型カッターです。

イエロー 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60523215
2021-08-06
用途:
Foam PS cutting
製造業

No issues with cutting, but not very ergonomic.

1人が参考にしています
対象商品:
60523215
2020-11-08
用途:
外壁コーキング作業時
その他業種

古いコーキングを剥がす時の為に購入しました。切れ味いいです。

対象商品:
60523215
2019-02-28
用途:
厚物のカット

さすがカッターの本家本元。使い易い。某オリジナル商品のねじ式が使い辛かったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする