リボン胸章

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容私は危険予知活動を推進します 注文コード60534871 品番895-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は文字内容5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容私は危険予知活動を推進します 取付方式安全ピン 材質軟質ビニール 仕様安全ピン付 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)120×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60534871
2016-04-12
用途:
交通誘導・パトロール
その他業種

本日、商品が到着しました。
材質は、よいものでした。
しかし、少しサイズが小さい・・・?
思ったより小さいということを考えて購入することをお勧め。

対象商品:
60534853
2014-04-11
用途:
鋼材加工生産ライン

安全意識向上に繋がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする