サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-14切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677382
品番
490-040A32-14H
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃数
4
刃径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
仕様
高精度
トラスコ品番
608-7728
質量(kg)
1
寸法d(mm)
32
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
26400
最大切込深さ(mm)
10
寸法l3(mm)
50
寸法l2(mm)
170
チップサイズ
14
寸法Dc(mm)
40
クーラント
クーラントセンタースルー
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。